Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CDR 75 Z 60, Pferd Schleifblätter CDR 75 Z 60 42773706


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
image 13
image 14
image 15
Artikel-Nr.:
     260W-536885
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42773706
EAN/GTIN:
     4007220596876
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifpapier
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

CDR 75 Z 60, Schleifblätter CDR 75 Z 60 42773706, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
500 GRAMM
Außen-ø:
75 mm
Opt. RPM von:
2500 RPM
Schleifmittel:
Z
Korngröße:
60
Hersteller-Produktbezeichnung:
CDR 75 Z 60
Körnung gemäß Hersteller:
60 mm
Masse (Gewicht):
0.6 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
733
50
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,44*
€ 1,78*
Lager 260
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 1,80*
4 Tage
660
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,47*
€ 1,80*
5 Tage
1667
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,52*
€ 1,90*
3 Tage
unbekannt
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,59*
€ 1,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 90,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721511
ab € 18,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721512
ab € 14,58*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721513
ab € 16,64*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,37*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,26*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 61,33*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.