Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212231016, Entgratsenker QL HSSE 90G21,0mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-621932
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784812214
EAN/GTIN:
     4317784812214
Suchbegriffe:
Kegelsenker ohne Norm
Entgratsenker
Querlochsenker
kegelsenker ohne norm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212231016, Querlochsenker, 90° , HSS-E , Spitzenwinkel 90° , Schaft zylindrisch , 1 Schneidenseite , Spezialhinterschliff des Kegelmantels Hinweis: Das Schärfen ist durch einfaches Nachschleifen mittels einesSchleifstiftes an der Schneidenbrust möglich. Ausreichende Schmierung unbedingt erforderlich., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
68 GRAMM
Kopf-Ø:
21 mm
Gesamtlänge:
65 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Senkbereich:
1015 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
INOX:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Werkstoff:
HSS-E
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784812214
Weitere Suchbegriffe: Entgratwerkzeug, ENTGRATSENKER,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,58*
€ 16,16*
Lager 260
55
€ 4,95*
ab € 11,35*
€ 16,23*
€ 9,80*
ab € 11,87*
€ 16,97*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.