Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Entgratsenker QL HSSE 90 Grad 21,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Entgratsenker QL HSSE 90 Grad 21,0 mm
Forum Entgratsenker QL HSSE 90 Grad 21,0 mm
Forum Entgratsenker QL HSSE 90 Grad 21,0 mm
Forum Entgratsenker QL HSSE 90 Grad 21,0 mm
Forum Entgratsenker QL HSSE 90 Grad 21,0 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-200001
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784812214
EAN/GTIN:
     4317784812214
Suchbegriffe:
Kegelsenker ohne Norm
Entgratsenker
Querlochsenker
kegelsenker ohne norm
Forum Entgratsenker

Mit 1 Schneidenseite, 90°, mit gleichmäßig verlaufendem Spezialhinterschliff des Kegelmantels. Durch die günstige Schneidengeometrie ergibt sich ein leichter, schälender Schnitt. Die Späne werden durch die schräge Bohrung in Schaftrichtung abgeführt und können die Senkung nicht beschädigen. Dadurch wird die Senkung rund und die Maschinenspindel geschont.
Geeignet zum leichten und ratterfreien Entgraten und Ansenken von Bohrungen. Durch die hervorragenden Schneideigenschaften für fast alle Werkstoffe gleichermaßen geeignet.
Das Schärfen ist durch einfaches Nachschleifen mittels eines Schleifstiftes an der Schneidenbrust möglich.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen m/min
Schnittwert INOX:
bedingt geeignet m/min
Emulsion:
empfohlen
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
bedingt geeignet m/min
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
empfohlen m/min
Zähnezahl:
1
Hersteller:
Forum
Werkstoff:
HSSE
Spitzenwinkel:
90°
Senkbereich:
10-15 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Kopfdurchmesser:
21 mm
Gesamtlänge:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Entgratsenker QL HSSE 90G21,0mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 10,84*
€ 16,70*
8 Tage
62
€ 4,95*
ab € 11,64*
€ 16,75*
€ 9,80*
ab € 11,89*
€ 17,07*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.