Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck LF-K 190x80mm stgr RAL7030 UTOT Kst I80190.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneck gr Kanal-System GL I80190.1
Inneneck gr Kanal-System GL I80190.1
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B148F77
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126076745
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck LF-K 190x80mm stgr RAL7030 UTOT Kst I80190.1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
190 mm
Einsatztemperatur:
-20 - 65 °C
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
80 mm
RAL-Nummer:
7030
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Leitungsführungskanal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 41,93*
€ 55,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,9885*
€ 55,2685*
Frei Haus
ab € 42,97*
€ 56,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 52,55077*
€ 69,14077*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,14077*
€ 82,27752
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,71077*
€ 81,76582
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,51077*
€ 77,95782
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,31077*
€ 75,33982
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,06077*
€ 73,85232
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,55077*
€ 62,53542
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.