| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15959375 Herst.-Nr.: I80190.1 EAN/GTIN: 4011126076745 |
| |
|
| | |
| Inneneck gr Kanal-System GL I80190.1 Inneneck 90°, mit Deckel, halogenhaltig. für Leitungsführungskanal: GL80190.1 Abmessungen (ca. Maße) H x B: 80 x 190 mm Schenkellänge außen: 200 mm Werkstoff: PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton: steingrau RAL: 7030 (ähnlich) Weitere Informationen: | | Höhe: | 80 mm | Breite: | 190 mm | Ausführung: | Unterteil und Oberteil | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) | Halogenfrei: | nein | Antibakterielle Behandlung: | nein | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 41,93* | € 55,15* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,9885* | € 55,2685* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,97* | € 56,81* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 52,55077* | € 69,14077* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|