Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil SL-K 70mm Kst sbr RAL8014 SD70.5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kleinhuis Sockelleistenoberteil SD70.5 70x20x2000mm PVC RAL8014 Sepiabraun
Kleinhuis Sockelleistenoberteil SD70.5 70x20x2000mm PVC RAL8014 Sepiabraun
Artikel-Nr.:
     262-B149A56
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126061475
Suchbegriffe:
Abdeckung
Abdeckung für Installationskanal
Abdeckung für Sockelleistenkanal
Deckel für Heizungskanal
Oberteil SL-K 70mm Kst sbr RAL8014 SD70.5
Weitere Informationen:
Dekor:
ohne
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Farbe:
braun | sepiabraun
Höhe:
70 mm mm
Länge:
2000 mm mm
RAL-Nummer:
8014
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
20 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,04634*
€ 7,50634*
€ 5,00*
ab € 9,65*
€ 13,93*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,7038*
€ 15,3038*
€ 3,90*
ab € 11,01*
€ 15,77*
16 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 13,41*
€ 19,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,50634*
€ 8,93254
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,14634*
€ 8,50414
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,76634*
€ 8,05194
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,47634*
€ 7,70684
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,10634*
€ 7,26654
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,04634*
€ 6,00514
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 2,52317* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 4,36492*
Ähnlich
HKL
ab € 4,35492*
Ähnlich
HKL
ab € 4,55396*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.