Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil SL-K 70mm Kst cws RAL9001 SD70.6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Oberteil SL-K 70mm Kst cws RAL9001 SD70.6
Artikel-Nr.:
     262-B149A57
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126060645
Suchbegriffe:
Abdeckung
Abdeckung für Installationskanal
Abdeckung für Sockelleistenkanal
Deckel für Heizungskanal
Oberteil SL-K 70mm Kst cws RAL9001 SD70.6
Weitere Informationen:
Dekor:
ohne
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Farbe:
cremeweiß | weiß
Höhe:
70 mm mm
Länge:
2000 mm mm
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
20 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,33492*
€ 6,54492*
€ 5,00*
ab € 9,00*
€ 13,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,6976*
€ 14,1176*
€ 3,90*
ab € 10,26*
€ 14,83*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,54492*
€ 7,78845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,23492*
€ 7,41955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,93492*
€ 7,06255
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,69492*
€ 6,77695
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,40492*
€ 6,43185
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,33492*
€ 5,15855
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 2,16746* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 4,31492*
Ähnlich
HKL
ab € 5,02634*
Ähnlich
HKL
ab € 4,53396*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.