Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil SL-K 72mm Kst cws RAL9001 Mit Teppichleiste T/SD70.6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Oberteil SL-K 72mm Kst cws RAL9001 Mit Teppichleiste T/SD70.6
Artikel-Nr.:
     262-B149A86
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126061147
Suchbegriffe:
Sockelleistenkanal
sockelleistenkanal
Oberteil SL-K 72mm Kst cws RAL9001 Mit Teppichleiste T/SD70.6
Weitere Informationen:
Dekor:
ohne
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Farbe:
cremeweiß | weiß
Höhe:
72 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Teppichleiste:
ja
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
27 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckung für Installationskanal, Abdeckung für Sockelleistenkanal, Deckel für Heizungskanal, Deckel für Installationskanal, Deckel für Sockelleistenkanal, Deckelsegment, Heizungskanal-Abdeckung, Heizungskanal-Oberteil, Installationskanal-Oberteil, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Kanaloberteil, Oberteil, Oberteil für Heizungskanal, Oberteil für Sockelleistenkanal, Sockelleistenkanal-Oberteil, Zubehör für Installationskanal, Zubehör für Sockelleistenkanal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 7,30*
€ 10,61*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,0628*
€ 15,9528*
28
Frei Haus
ab € 14,47216*
€ 17,73216*
28
Frei Haus
ab € 14,61572*
€ 17,90572*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,61*
€ 12,6259
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,53*
€ 12,5307
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,05*
€ 11,9595
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,57*
€ 11,3883
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,21*
€ 10,9599
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,30*
€ 8,687
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 3,65* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.