Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanaloberteil cws Sockelleistenkanal T/SD70.6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kanaloberteil cws Sockelleistenkanal T/SD70.6
Artikel-Nr.:
     6012C-75957897
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     T/SD70.6
EAN/GTIN:
     4011126061147
Suchbegriffe:
Sockelleistenkanal
sockelleistenkanal

Kanaloberteil cws Sockelleistenkanal T/SD70.6

Teppichleistenoberteil, zum Kombinieren mit Teppichbodenstreifen, halogenhaltig. für Sockelleistenkanalsystem : T/SDK70 Abmessungen (ca. Maße) H x T : 72 x 27 mm Lieferlänge L : 2000 mm Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : cremeweiß RAL : 9001 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Tiefe:
20 mm
Länge:
2000 mm
Mit Teppichleiste:
nein
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Mit Schutzfolie:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 7,38*
€ 10,61*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,1228*
€ 15,9928*
28
Frei Haus
ab € 14,50216*
€ 17,66216*
Lager 6012
28
Frei Haus
ab € 14,64572*
€ 17,82572*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 28 Packungen
€ 17,82572*
€ 21,21261
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,64572*
€ 17,42841
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 7,32286* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 28 Packungen
Mindestbestellmenge: 28 Packungen ( entspricht € 499,12016* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.