Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck SL-K 53,4mm Kst 90° rws HFT RAL9010 SFA50.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck SL-K 53,4mm Kst 90° rws HFT RAL9010
Außeneck SL-K 53,4mm Kst 90° rws HFT RAL9010
Artikel-Nr.:
     262-B149B49
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126064049
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Außeneck SL-K 53,4mm Kst 90° rws HFT RAL9010 SFA50.3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Dekor:
ohne
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
53.4 mm
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Sockelleiste, Außeneck für Sockelleistenkanal, Haubenformteil, Zubehör für Sockelleistenkanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 2,622*
€ 3,742*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,64382*
€ 4,12382*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,7009*
€ 4,2109*
5
€ 3,90*
ab € 2,968*
€ 4,238*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,85586*
€ 4,44586*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12382*
€ 4,90735
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77382*
€ 4,49085
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68382*
€ 4,38375
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48382*
€ 4,14575
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32382*
€ 3,95535
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64382*
€ 3,14615
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.