Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck 90° rws Sockelleistenkanal SFA50.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck SL-K 53,4mm Kst 90° rws HFT RAL9010
Außeneck SL-K 53,4mm Kst 90° rws HFT RAL9010
Artikel-Nr.:
     6012-25957783
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     SFA50.3
EAN/GTIN:
     4011126064049
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke

Außeneck 90° rws Sockelleistenkanal SFA50.3

Außeneck 90°. für Sockelleistenkanalsystem : SDK50 Abmessungen (ca. Maße) H x T : 53,4 x 17 mm Schenkellänge außen : 41 mm Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
53,39999999 mm
Tiefe:
17 mm
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 2,622*
€ 3,742*
1
€ 5,95*
ab € 2,64382*
€ 4,12382*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,7009*
€ 4,2109*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 2,968*
€ 4,238*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,85586*
€ 4,44586*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,238*
€ 5,04322
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,078*
€ 4,85282
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,908*
€ 4,65052
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,718*
€ 4,42442
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,968*
€ 3,53192
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.