Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück SL-K 70mm LINKS cws RAL9001 li SFE70L.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endstück SL-K 70mm LINKS cws RAL9001 li SFE70L.6
Artikel-Nr.:
     262-B149B85
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126061611
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
Endstück SL-K 70mm LINKS cws RAL9001 li SFE70L.6
Weitere Informationen:
Ausführung:
links
Dekor:
ohne
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Farbe:
cremeweiß | weiß
Höhe:
70 mm
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
21.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Endkappe für Sockelleistenkanal, Endplatte für Sockelleistenkanal, Endstück für Sockelleiste, Endstück für Sockelleistenkanal, Zubehör für Sockelleistenkanal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 2,722*
€ 3,842*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,74202*
€ 4,25202*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,8004*
€ 4,3404*
5
€ 3,90*
ab € 3,086*
€ 4,356*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25202*
€ 5,0599
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87202*
€ 4,6077
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77202*
€ 4,4887
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57202*
€ 4,2507
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41202*
€ 4,0603
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,74202*
€ 3,263
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.