Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück cws Sockelleistenkanal SFE70L.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endstück cws Sockelleistenkanal SFE70L.6
Artikel-Nr.:
     3517B-75957626
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     SFE70L.6
EAN/GTIN:
     4011126061611
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)

Endstück cws Sockelleistenkanal SFE70L.6

Endstück links. für Sockelleistenkanalsystem : SDK70 Abmessungen (ca. Maße) H x T : 70 x 21,6 mm Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton : cremeweiß RAL : 9001 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Tiefe:
21,6 mm
Ausführung:
links
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Dekor:
ohne
Mit Teppichleiste:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 2,722*
€ 3,842*
1
€ 5,95*
ab € 2,74202*
€ 4,25202*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,8004*
€ 4,3404*
5
€ 3,90*
ab € 3,086*
€ 4,356*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,842*
€ 4,57198
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,752*
€ 4,46488
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,552*
€ 4,22688
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,392*
€ 4,03648
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,722*
€ 3,23918
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.