Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 40x24mm 90° stgr RAL7030 HFT hfr Kst FA2540.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck LF-K 40x24mm 90° stgr RAL7030 HFT hfr Kst FA2540.1
Artikel-Nr.:
     262-B150G49
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126059694
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Außeneck LF-K 40x24mm 90° stgr RAL7030 HFT hfr Kst FA2540.1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
40 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
24 mm
RAL-Nummer:
7030
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 6,451*
€ 8,361*
10
Frei Haus
ab € 6,654*
€ 8,614*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,4614*
€ 9,3014*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 8,26694*
€ 11,83694*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83694*
€ 14,08596
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80694*
€ 14,05026
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13694*
€ 13,25296
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70694*
€ 12,74126
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30694*
€ 12,26526
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26694*
€ 9,83766
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 16,3286*
Ähnlich
HKL
4011126350760
ab € 26,71343*
Ähnlich
HKL
ab € 5,215*
Ähnlich
HKL
ab € 16,2586*
Ähnlich
HKL
ab € 18,6644*
Ähnlich
HKL
ab € 18,7044*
Ähnlich
HKL
ab € 18,6744*
Ähnlich
HKL
ab € 18,7944*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
4011126343670
ab € 1,74247*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 21,22*
Ähnlich
HKL
ab € 21,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.