Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck gr FA2540.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck gr FA2540.1
Artikel-Nr.:
     3517B-85957988
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     FA2540.1
EAN/GTIN:
     4011126059694
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke

Außeneck gr FA2540.1

Außeneck 90°, mit Laschen, die Befestigung erfolgt durch die angrenzenden Deckelstücke, halogenfrei. für Elektroinstallationskanal : HKL2540.1 Abmessungen (ca. Maße) H x B : 24 x 40 mm Schenkellänge außen : 34,5 mm Werkstoff : ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Farbton : steingrau RAL : 7030 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
24 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 6,451*
€ 8,361*
10
Frei Haus
ab € 6,654*
€ 8,614*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,4614*
€ 9,3014*
1
€ 5,95*
ab € 8,26694*
€ 11,83694*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,361*
€ 9,94959
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,101*
€ 9,64019
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,451*
€ 7,67669
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 83,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 16,3286*
Ähnlich
HKL
4011126350760
ab € 26,71343*
Ähnlich
HKL
ab € 5,215*
Ähnlich
HKL
ab € 16,2586*
Ähnlich
HKL
ab € 18,6644*
Ähnlich
HKL
ab € 18,7044*
Ähnlich
HKL
ab € 18,6744*
Ähnlich
HKL
ab € 18,7944*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
4011126343670
ab € 1,74247*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 21,22*
Ähnlich
HKL
ab € 21,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.