Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück LF-K 21,5x9,5mm HFT Kst cws RAL9001 hfr unbeh FT1022.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück LF-K 21,5x9,5mm HFT Kst cws RAL9001 hfr unbeh
T-Stück LF-K 21,5x9,5mm HFT Kst cws RAL9001 hfr unbeh
Artikel-Nr.:
     262-B150H03
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126060010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzweiger
Haubenformteil
T-Stück für Leitungsführungskanal
T-Stück LF-K 21,5x9,5mm HFT Kst cws RAL9001 hfr unbeh FT1022.6
Weitere Informationen:
Abgehende Breite:
22 mm
Abgehende Höhe:
9.4 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
21.5 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
cremeweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
9.5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85082*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95082*
€ 3,51148
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67082*
€ 3,17828
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61082*
€ 3,10688
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41082*
€ 2,86888
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33082*
€ 2,77368
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85082*
€ 2,20248
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126357080
ab € 1,57737*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 1,34*
Ähnlich
HKL
4011126212310
ab € 1,57737*
Ähnlich
HKL
4011126344110
ab € 1,84082*
Ähnlich
HKL
ab € 1,42*
Ähnlich
HKL
ab € 1,59*
Ähnlich
HKL
ab € 1,41*
Ähnlich
HKL
ab € 1,48*
Ähnlich
HKL
ab € 1,48*
Ähnlich
HKL
ab € 1,481*
Ähnlich
HKL
ab € 1,641*
Ähnlich
HKL
ab € 1,47*
Ähnlich
HKL
ab € 10,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.