Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück LF-K 17,5x18mm HFT Kst lgr unbeh RAL7035 hfr FT2020.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück LF-K 17,5x18mm HFT Kst lgr unbeh RAL7035 hfr FT2020.8
Artikel-Nr.:
     262-C148C43
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126344127
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück
T-Stück LF-K 17,5x18mm HFT Kst lgr unbeh RAL7035 hfr FT2020.8
Weitere Informationen:
Abgehende Breite:
18 mm
Abgehende Höhe:
17 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
17.5 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
18 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Haubenformteil, T-Stück für Leitungsführungskanal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,23*
€ 2,05*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,2361*
€ 2,0561*
€ 3,90*
ab € 1,39*
€ 2,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,57737*
€ 2,56737*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56737*
€ 3,05517
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24737*
€ 2,67437
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15737*
€ 2,56727
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03737*
€ 2,42447
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96737*
€ 2,34117
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57737*
€ 1,87707
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126357080
ab € 1,57737*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 1,34*
Ähnlich
HKL
4011126212310
ab € 1,57737*
Ähnlich
HKL
4011126060010
ab € 1,85082*
Ähnlich
HKL
4011126344110
ab € 1,84082*
Ähnlich
HKL
ab € 1,42*
Ähnlich
HKL
ab € 1,59*
Ähnlich
HKL
ab € 1,41*
Ähnlich
HKL
ab € 1,48*
Ähnlich
HKL
ab € 1,48*
Ähnlich
HKL
ab € 1,481*
Ähnlich
HKL
ab € 1,641*
Ähnlich
HKL
ab € 1,47*
Ähnlich
HKL
ab € 10,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.