Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal stgr BA6 43x67x2000mm m.OT Bodenl BA64006007030O


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B154D66
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BA64006007030O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelkanaldeckel
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal stgr BA6 43x67x2000mm m.OT Bodenl BA64006007030O
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
67 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
43 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
RAL-Nummer:
7030
Schlitzabstand:
6 mm mm
Schlitzbreite:
4 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: kabelkanaldeckel grau, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 11,97*
€ 14,82*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 69,00*
ab € 11,53*
€ 16,37*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 11,5408*
€ 16,3808*
1
€ 5,00*
ab € 11,76*
€ 16,69*
1
€ 3,90*
ab € 13,34*
€ 18,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,3808*
€ 19,49315
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,3108*
€ 19,40985
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,3508*
€ 18,26745
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,8508*
€ 17,67245
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,3108*
€ 17,02985
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,5408*
€ 13,73355
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 5,7704* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
B4006027030
ab € 2,24*
Zubehör
Hager
B400603
ab € 0,80*
Zubehör
Hager
B4006047030
ab € 0,30*
Zubehör
Hager
L5561
ab € 102,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.