Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal ohne Bodenstanz BA6 400600O gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50756720
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BA64006007030O
EAN/GTIN:
     4012740102490
Suchbegriffe:
Kabelkanaldeckel
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal ohne Bodenstanz BA6 400600O gr

Verdrahtungskanal ohne Bodenstanzung aus PVC BA6 40x60mm steingrau
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
43 mm
Breite:
67 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelkanaldeckel grau
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 11,97*
€ 14,79*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 69,00*
ab € 11,52*
€ 16,40*
1
€ 5,95*
ab € 11,5308*
€ 16,4108*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 11,75*
€ 16,72*
1
€ 3,90*
ab € 13,33*
€ 18,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,72*
€ 19,8968
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,60*
€ 19,754
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,60*
€ 18,564
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,04*
€ 17,8976
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,53*
€ 17,2907
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,75*
€ 13,9825
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 5,875* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
B4006027030
ab € 2,24*
Zubehör
Hager
B400603
ab € 0,80*
Zubehör
Hager
B4006047030
ab € 0,30*
Zubehör
Hager
L5561
ab € 102,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.