Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal stgr BA6 84x47x2000mm m.OT Bodenl BA68004007030O


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B154E28
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BA68004007030O
EAN/GTIN:
     4012740102605
Suchbegriffe:
Kabelkanaldeckel
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal stgr BA6 84x47x2000mm m.OT Bodenl BA68004007030O
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
47 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
84 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
RAL-Nummer:
7030
Schlitzabstand:
6 mm mm
Schlitzbreite:
4 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: kabelkanaldeckel grau, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 17,55*
€ 21,99*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 69,00*
ab € 16,84*
€ 23,55*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 16,9664*
€ 23,6064*
1
€ 5,46*
ab € 17,33*
€ 24,01*
1
€ 3,90*
ab € 19,68*
€ 27,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,6064*
€ 28,09162
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,1964*
€ 27,60372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,0764*
€ 26,27092
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,2064*
€ 25,23562
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,5464*
€ 24,45022
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,9664*
€ 20,19002
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 8,4832* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5561
ab € 102,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.