Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal ohne Bodenstanz BA6 80040O gr


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-55942691
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BA68004007030O
EAN/GTIN:
     4012740102605
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Verdrahtungskanal ohne Bodenstanz BA6 80040O gr

Verdrahtungskanal ohne Bodenstanzung aus PVC BA6 80x40mm steingrau
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
84 mm
Breite:
47 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 8,97*
€ 11,30*
2
€ 5,95*
ab € 8,44*
€ 11,84*
2
€ 5,00*
ab € 8,595*
€ 12,015*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 8,61*
€ 12,03*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 9,78*
€ 13,54*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 13,54*
€ 16,1126
pro Meter
ab 4 Meter
€ 13,37*
€ 15,9103
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,71*
€ 15,1249
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,28*
€ 14,6132
pro Meter
ab 40 Meter
€ 11,87*
€ 14,1253
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 9,78*
€ 11,6382
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 27,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.