Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal stgr DNG 75x50x2000mm m.OT Bodenl DNG7505007030B


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager DNG7505007030B Elektrogehäusezubehör
Hager DNG7505007030B Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-B154H10
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     DNG7505007030B
EAN/GTIN:
     4012740103619
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal stgr DNG 75x50x2000mm m.OT Bodenl DNG7505007030B
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
50 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
75 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
RAL-Nummer:
7030
Schlitzabstand:
7.5 mm mm
Schlitzbreite:
5 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 6,40*
€ 9,04*
18 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 6,42*
€ 9,07*
Lager 262
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 6,44*
€ 9,09*
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 6,58*
€ 9,29*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 7,445*
€ 10,495*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 9,09*
€ 10,82
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,79*
€ 10,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,35*
€ 9,94
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,04*
€ 9,57
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,44*
€ 7,66
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 18,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5262GRAU
ab € 44,87*
Zubehör
Hager
L6490
ab € 67,52*
Zubehör
Hager
M5159
ab € 0,2271*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.