Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal Unter-u.Oberteil DNG 75050 gr


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85942956
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     DNG7505007030B
EAN/GTIN:
     4012740103619
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal

Kanal Unter-u.Oberteil DNG 75050 gr

Verdrahtungskanal aus PVC DNG 75x50mm steingrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
75 mm
Breite:
50 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
7,5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 6,40*
€ 9,04*
18 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 6,42*
€ 9,07*
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 6,44*
€ 9,09*
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 6,58*
€ 9,29*
Lager 6012
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 7,445*
€ 10,495*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 10,495*
€ 12,48905
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,075*
€ 11,98925
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,645*
€ 11,47755
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,205*
€ 10,95395
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,445*
€ 8,85955
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 20,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5262GRAU
ab € 44,87*
Zubehör
Hager
L6490
ab € 67,52*
Zubehör
Hager
M5159
ab € 0,2271*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.