Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagspitze Ø25mm ST fvz 1315/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagspitze Ø25mm ST fvz 1315/25
Artikel-Nr.:
     262-B185A09
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126031751
Suchbegriffe:
Erdungsschlagknopf
Erdungsschlagspitze
Schlagspitze
schlagspitze
Schlagspitze Ø25mm ST fvz 1315/25
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlagspitze
Erderdurchmesser:
25 - 25 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Einschlaghilfe für Stab-/Tiefenerder, Erderspitze, Hammereinsatz, Hammerführungsschlitten, Hammergerüst, Schlagkopf
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 3,401*
€ 4,621*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,3299*
€ 5,3127*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,5306*
€ 5,5006*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,84118*
€ 7,37118*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37118*
€ 8,7717
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77118*
€ 8,0577
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48118*
€ 7,7126
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27118*
€ 7,4627
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93118*
€ 7,0581
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84118*
€ 5,761
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 2,7811*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.