| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95957385 Herst.-Nr.: 1315/25 EAN/GTIN: 4011126031751 |
| |
|
| | |
| Schlagspitze 1315/25 Schlagspitze nach DIN EN 62561 (VDE 0185-561), verwendbar für Tiefenerder 316/20. für Stab-Ø : 25 mm Aussen-Ø : 25 mm Höhe : 40 mm Kegelschafthöhe der Schlagspitze : 20 mm Werkstoff : Stahl, feuerverzinkt Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schlagspitze | Erderdurchmesser: | 25 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Geeignet für Aufnahmesystem: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 3,241* | € 4,421* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,2037* | € 5,0808* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,5406* | € 5,4906* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,84118* | € 7,36118* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,21* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|