Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle ST 54mm gvz 6-16qmm 1f 16/13/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungsrohrschelle ST 54mm gvz 6-16qmm 1f 16/13/4
Artikel-Nr.:
     262-B185A64
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126030402
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
erdungsschellen
Erdungsrohrschelle ST 54mm gvz 6-16qmm 1f 16/13/4
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
1
Klemm-/Spannbereich:
54 - 54 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
6 - 16 mm²
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungsbandrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,8968*
€ 3,9468*
10
€ 5,00*
ab € 3,083*
€ 4,203*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,1126*
€ 6,1526*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 5,63773*
€ 8,22773*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22773*
€ 9,791
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77773*
€ 9,2555
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49773*
€ 8,9223
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18773*
€ 8,5534
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,76773*
€ 8,0536
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,63773*
€ 6,7089
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
550706
ab € 1,636*
Ähnlich
HKL
ab € 1,2763*
Ähnlich
HKL
ab € 1,3564*
Ähnlich
HKL
4011126030440
ab € 1,47629*
Ähnlich
HKL
ab € 1,7886*
Ähnlich
HKL
ab € 2,1515*
Ähnlich
HKL
ab € 2,4548*
Ähnlich
HKL
ab € 2,7783*
Ähnlich
HKL
ab € 3,9926*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.