Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungs-Rohrschelle 16/13/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungs-Rohrschelle 16/13/4
Artikel-Nr.:
     3517A-65986532
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     16/13/4
EAN/GTIN:
     4011126030402
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
erdungsschellen

Erdungs-Rohrschelle 16/13/4

Erdungs-Rohrschelle mit Nietkontakt, zur Sicherstellung des Potentialausgleichs nach DIN VDE 0100..., für die Verwendung in trockenen Innenräumen, verwendbar für verzinkte Rohre. Abmessungen (ca. Maße) H x B x T : 66 x 90 x 20 mm für Rohr-Ø : 54 mm für Leiterquerschnitt : = 16 mm² Werkstoff Oberteil/Unterteil : Stahl, galvanisch verzinkt Werkstoff Nietmutter : Messing, galvanisch verzinkt Werkstoff Schrauben : Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Klemm-/Spannbereich:
54 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 3/4 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 3/4 Zoll
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Querschnitt des anzuschließenden Kabels:
6..16 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,8968*
€ 3,9468*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 3,083*
€ 4,203*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,1126*
€ 6,1526*
1
€ 5,95*
ab € 5,63773*
€ 8,22773*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,203*
€ 5,00157
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,043*
€ 4,81117
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,823*
€ 4,54937
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,083*
€ 3,66877
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
550706
ab € 1,636*
Ähnlich
HKL
ab € 1,2763*
Ähnlich
HKL
ab € 1,3564*
Ähnlich
HKL
4011126030440
ab € 1,47629*
Ähnlich
HKL
ab € 1,7886*
Ähnlich
HKL
ab € 2,1515*
Ähnlich
HKL
ab € 2,4548*
Ähnlich
HKL
ab € 2,7783*
Ähnlich
HKL
ab € 3,9926*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.