Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M32 PA gr unbeh ger 12,4mm IP68 Polyamid (PA) 1234VM3201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-B193D36
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126387612
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
Kabelverschraubung M32 PA gr unbeh ger 12,4mm IP68 Polyamid (PA) 1234VM3201
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20 - 100 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12 - 21 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
12.4 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
36 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
40 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,9653*
€ 1,3995*
4 Tage
210
10
€ 6,95*
ab € 0,9654*
€ 1,3996*
1
€ 5,00*
ab € 1,01*
€ 1,65*
1 Tag
53
10
€ 4,98*
ab € 1,1561*
€ 1,6561*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,27219*
€ 2,04219*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04219*
€ 2,43021
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81219*
€ 2,15651
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63219*
€ 1,94231
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56219*
€ 1,85901
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47219*
€ 1,75191
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,27219*
€ 1,51391
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,30*
Ähnlich
HKL
4011126387650
ab € 0,37385*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3219*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3382*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3382*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4282*
Ähnlich
HKL
ab € 0,383*
Ähnlich
HKL
ab € 0,6164*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5925*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9989*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9989*
Ähnlich
HKL
ab € 1,8674*
Ähnlich
HKL
4011126387780
ab € 1,89439*
Ähnlich
HKL
ab € 2,8531*
Ähnlich
HKL
ab € 2,9388*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.