Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M40 PA si-gr unbeh 12,4mm Polyamid (PA) silbergrau IP68 ger 1234VM4002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-B193D58
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126387704
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung m40
Kabelverschraubung M40 PA si-gr unbeh 12,4mm Polyamid (PA) silbergrau IP68 ger 1234VM4002
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20 - 100 °C
Farbe:
Silber | silbergrau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
18 - 28 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
12.4 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7001
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
46 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
51 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,8309*
€ 2,6009*
10
€ 5,46*
ab € 1,873*
€ 2,663*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,85439*
€ 2,89439*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,0953*
€ 2,9753*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 2,3668*
€ 3,3468*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89439*
€ 3,44432
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63439*
€ 3,13492
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52439*
€ 3,00402
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37439*
€ 2,82552
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27439*
€ 2,70652
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85439*
€ 2,20672
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,30*
Ähnlich
HKL
4011126387650
ab € 0,37385*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3269*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3482*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3482*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4353*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3933*
Ähnlich
HKL
ab € 0,6264*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5885*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9643*
Ähnlich
HKL
ab € 1,011*
Ähnlich
HKL
ab € 1,011*
Ähnlich
HKL
4011126387780
ab € 1,86439*
Ähnlich
HKL
ab € 2,8478*
Ähnlich
HKL
ab € 2,9661*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.