Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring Kst M20M16 1893M2016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierring Kst M20M16
Reduzierring Kst M20M16
Artikel-Nr.:
     262-B194B31
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126366020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erweiterung
Erweiterungs-/Reduzierring
Erweiterungsring
Reduzierring
Reduzierring Kst M20M16 1893M2016
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
16
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Reduzierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39771*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72771*
€ 0,86597
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57771*
€ 0,68747
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55771*
€ 0,66367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50771*
€ 0,60417
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48771*
€ 0,58037
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39771*
€ 0,47327
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,2907*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4509*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4578*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4352*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9208*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9176*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9006*
Ähnlich
HKL
ab € 0,8647*
Ähnlich
HKL
4011126366310
ab € 2,77119*
Ähnlich
HKL
ab € 1,7545*
Ähnlich
HKL
ab € 1,7291*
Ähnlich
HKL
ab € 1,7291*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5624*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5293*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5616*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.