Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring Kst M32M25 1893M3225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-B194B38
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126366303
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Reduzierring Kst M32M25 1893M3225
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
32
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
25
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
78
50
€ 4,98*
ab € 0,9892*
€ 1,2892*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,8647*
€ 1,4663*
4 Tage
365
1
€ 6,95*
ab € 0,8691*
€ 1,4664*
1 Tag
50
1
€ 4,99*
ab € 0,90*
€ 1,48*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,3397*
€ 2,1297*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1297*
€ 2,53434
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8897*
€ 2,24874
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7097*
€ 2,03454
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6197*
€ 1,92744
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5397*
€ 1,83224
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,3397*
€ 1,59424
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,2907*
Ähnlich
HKL
4011126366020
ab € 0,39771*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4509*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4578*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4352*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9208*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9176*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9006*
Ähnlich
HKL
4011126366310
ab € 2,77119*
Ähnlich
HKL
ab € 1,7545*
Ähnlich
HKL
ab € 1,7291*
Ähnlich
HKL
ab € 1,7291*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5624*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5293*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5616*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.