Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG42 PA sw unbeh 13mm IP68 Polyamid (PA) ger 1234P4203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung PG42 PA sw unbeh 13mm IP68 Polyamid (PA) ger 1234P4203
Artikel-Nr.:
     262-B194I58
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126176858
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68
Kabelverschraubung PG42 PA sw unbeh 13mm IP68 Polyamid (PA) ger 1234P4203
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-30 - 100 °C
Farbe:
schwarz
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
32 - 38 mm
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
13 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Gewindesteigung:
1.588 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9005
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
60 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
67 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubung ip68, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,4154*
€ 9,506*
5
€ 5,00*
ab € 7,214*
€ 10,114*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 9,92674*
€ 14,30674*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 32,1329*
€ 43,7529*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,30674*
€ 17,02502
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,26674*
€ 16,97742
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59674*
€ 16,18012
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80674*
€ 15,24002
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45674*
€ 14,82352
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92674*
€ 11,81282
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 3,16*
Ähnlich
HKL
ab € 3,713*
Ähnlich
HKL
ab € 11,3638*
Ähnlich
HKL
ab € 11,8331*
Ähnlich
HKL
ab € 12,2511*
Ähnlich
HKL
4011126398250
ab € 21,29821*
Ähnlich
HKL
ab € 2,0282*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3774*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4061*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4468*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7166*
Ähnlich
HKL
ab € 1,551*
Ähnlich
HKL
ab € 5,181*
Ähnlich
HKL
ab € 7,1761*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3234*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.