Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Gehäuse Schutz
>
Zugentlastung
>
Artikel
Kabelverschraubung NPT19 19mm(34) PA sw unbeh 34Zoll Polyamid (PA) 15mm IP68 1234N3403
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B194I82
Hersteller:
HKL
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4011126177565
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68
Kabelverschraubung NPT19 19mm(34) PA sw unbeh 34Zoll Polyamid (PA) 15mm IP68 1234N3403
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-30 - 100 °C
Farbe:
schwarz
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13 - 18 mm
Gewindeart:
NPT
Gewindelänge:
15 mm mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/4 Zoll
Gewindenennmaß metrisch/PG:
19
Gewindesteigung:
1.814 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9005
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
33 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
36 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
HKL PG104: Kunststoffverschraubungen
Weitere Suchbegriffe:
kabelverschraubung
,
kabelverschraubung ip68
,
90°-Winkel-Verschraubung
,
Anbau-Kabelstutzen
,
Anbaustutzen
,
CONUS-Kabelverschraubung
,
DIN-Kabelverschraubung
,
EMV-Kabelverschraubung
,
EMV-Verschraubung
,
EX-Kabelverschraubung
,
Explosionsgeschützte Kabelverschraubung
,
Flachkabelverschraubung
,
ISO-Kabelverschraubung
,
Kabeleinführungsstutzen
,
Kunststoffkabelverschraubung
,
Messing-Kabelverschraubung
,
MS-Kabelverschraubung
,
Reduzier-Kabelverschraubung
,
Standardkabelverschraubung
,
Stopfbuchsenverschraubung
,
UL Kabelverschraubung
,
Universal-Winkel-Verschraubung
,
VDE Kabelverschraubung
,
Verschraubung für Flachkabel
,
Verschraubung für Kabel
,
Zwillings-Kabelverschraubung
,
Zwillingsverschraubung
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
25
€ 5,00*
ab € 3,8064*
€ 4,9964*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,713*
€ 5,6264*
Lager 721
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,7455*
€ 7,0155*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,1051*
€ 8,8551*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,8551*
€ 10,53757
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,7451*
€ 10,40667
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,1551*
€ 9,70457
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,7651*
€ 9,24047
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,5651*
€ 9,00247
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,1051*
€ 7,26507
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kabelverschraubung NPT12 12,8mm(12) PA sw unbeh 12Zoll Polyamid (PA) 15mm IP68 1234N1203
HKL
ab € 3,16*
Ähnlich
Kabelverschraubung NPT2 25,4mm(1) PA sw unbeh 1Zoll Polyamid (PA) 19mm IP68 ger 1234N1003
HKL
ab € 11,3638*
Ähnlich
Kabelverschraubung NPT3 30mm(1 14) PA si-gr 1_14Zoll Polyamid (PA) silbergrau 1234N11403
HKL
ab € 11,8331*
Ähnlich
Kabelverschraubung NPT3 38,2mm(1 12) PA si-gr 1_12Zoll Polyamid (PA) silbergrau 1234N11203
HKL
ab € 12,2511*
Ähnlich
Kabelverschraubung NPT5 50,8mm(2) PA sw unbeh 2Zoll Polyamid (PA) 19mm IP68 ger 1234N2003
HKL
4011126398250
ab € 21,29821*
Ähnlich
Kabelverschraubung NPT9 9,6mm(38) PA sw unbeh 38Zoll Polyamid (PA) 15mm IP68 1234N3803
HKL
ab € 2,0282*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG11 PA sw unbeh 8mm IP68 ger Polyamid (PA) 1234P1103
HKL
ab € 0,3774*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG13,5 PA sw unbeh 9mm IP68 ger Polyamid (PA) 1234P1303
HKL
ab € 0,4061*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG16 PA sw unbeh 10mm IP68 Polyamid (PA) ger 1234P1603
HKL
ab € 0,4468*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG21 PA sw unbeh 11mm IP68 Polyamid (PA) ger 1234P2103
HKL
ab € 0,7166*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG29 PA sw unbeh 11mm IP68 Polyamid (PA) ger 1234P2903
HKL
ab € 1,551*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG36 PA sw unbeh 13mm IP68 Polyamid (PA) ger 1234P3603
HKL
ab € 5,181*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG42 PA sw unbeh 13mm IP68 Polyamid (PA) ger 1234P4203
HKL
ab € 6,4154*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG48 PA sw unbeh 14mm IP68 Polyamid (PA) ger 1234P4803
HKL
ab € 7,1761*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG7 PA sw unbeh 8mm IP68 ger Polyamid (PA) 1234P0703
HKL
ab € 0,3234*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen