Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M16 PS unbeh hfr lgr Glasfaserverstärkt Schlagfest EMUF16LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B199F71
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060811
EAN/GTIN:
     4007685018784
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
wiska gegenmutter m16
Gegenmutter M16 PS unbeh hfr lgr Glasfaserverstärkt Schlagfest EMUF16LG
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Form:
sechseckig
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, gegenmutter m16, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,0957*
€ 0,1394*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1079*
€ 0,1559*
100
€ 3,90*
ab € 0,1106*
€ 0,1576*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,0939*
€ 0,1684*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,16113*
€ 0,22113*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,22113*
€ 0,26314
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20113*
€ 0,23934
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19113*
€ 0,22744
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16113*
€ 0,19174
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,113* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10060810
ab € 0,0931*
Ähnlich
Wiska
10060812
ab € 0,1167*
Ähnlich
Wiska
10060814
ab € 35,13*
Ähnlich
Wiska
10060815
ab € 24,10*
Ähnlich
Wiska
10060816
ab € 24,9625*
Ähnlich
Wiska
10060817
ab € 12,95*
Ähnlich
Wiska
10060813
ab € 16,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.