Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 212-424W CHROMOFLEX 8800mA 48V Dimmung DALI IP20 Kstgeh dyn 182x52x22mm 66000574


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B391J77
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     66000574
EAN/GTIN:
     4021553086095
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Trafo 212-424W CHROMOFLEX 8800mA 48V Dimmung DALI IP20 Kstgeh dyn 182x52x22mm 66000574
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
212 - 424 W
Ausgangsspannung:
48 - 48 V
Breite:
52 mm
Dimmung DALI:
ja
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
22 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
182 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 141,56*
€ 173,44*
Frei Haus
ab € 139,02*
€ 173,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 142,73*
€ 173,84*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 176,07*
€ 216,12*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 209,17*
€ 252,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,84*
€ 206,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,87*
€ 204,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,98*
€ 196,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,00*
€ 189,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,73*
€ 169,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.