| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86968362 Herst.-Nr.: 66000574 EAN/GTIN: 4021553086095 |
| |
|
| | |
| Controller Chromoflex 4-Kanal,Pro DALI DT8 66000574 Steuerbar über DALI, Anzahl der Kanäle einstellbar, manueller Modus, max. Leistung: 212W bei 24V, 424W bei 48V, Dimmfrequenz: 130 Hz, DALI DT8 kompatibel Weitere Informationen: | | Ausführung: | elektronischer Lichtregler | Breite: | 52 mm | Höhe: | 22 mm | Tiefe: | 182 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 137,85* | € 172,34* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,47* | € 172,92* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 142,35* | € 176,99* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 176,81* | € 219,88* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 210,09* | € 258,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|