Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M16 Ms si vernick ger 15mm IP54 850ML1611


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M16 Ms si vernick ger 15mm IP54 850ML1611
Artikel-Nr.:
     262-B579A32
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126401264
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
Kabelverschraubung M16 Ms si vernick ger 15mm IP54 850ML1611
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8 - 10 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
15 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
20 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 2,34*
€ 3,60*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,3197*
€ 3,6236*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 13,41229*
€ 16,56229*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 16,56229*
€ 19,70913
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,92229*
€ 18,94753
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,41229*
€ 15,96063
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 414,05725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.