Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M16, D= 8-10mm 850ML1611


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M16, D= 8-10mm 850ML1611
Artikel-Nr.:
     3517B-85886806
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     850ML1611
EAN/GTIN:
     4011126401264
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall

Kabelverschraubung M16, D= 8-10mm 850ML1611

Kabelverschraubung mit langem metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit Sechskant-Zwischenstutzen, mit Druckringe und Dichtring, halogenfrei. Nenngröße : M 16 für Kabel-Ø : 8 - 10 mm Anschlussgewindelänge : 15 mm Schlüsselweite 1 : 18 mm Schlüsselweite 2 : 20 mm Einsatztemperaturbereich : -40° bis 100°C Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
20 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8..10 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,34*
€ 3,60*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,3197*
€ 3,6236*
25
€ 5,95*
ab € 13,41229*
€ 16,56229*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.