Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Jalousieklappe Kst 150x150mm Ø100mm ausblas Mit Einbaurahmen AP100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-Jalousieklappe Kst 150x150mm Ø100mm ausblas Mit Einbaurahmen
Wand-Jalousieklappe Kst 150x150mm Ø100mm ausblas Mit Einbaurahmen
Artikel-Nr.:
     262-B895H55
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0059.1058
EAN/GTIN:
     4012799990055
Suchbegriffe:
Jalousieklappe
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Wand-Jalousieklappe Kst 150x150mm Ø100mm ausblas Mit Einbaurahmen AP100
Weitere Informationen:
Frontbreite:
150 mm
Fronthöhe:
150 mm
Luftrichtung:
ausblasend
Mit Einbaurahmen:
ja
Nennbreite Kanal:
150 mm
Nenndurchmesser Kanal:
100 - 100 mm
Nennhöhe Kanal:
150 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 4,00*
ab € 21,11*
€ 28,25*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,87*
€ 28,52*
5 Tage
12
€ 6,95*
ab € 21,04*
€ 28,54*
2 Tage
432
€ 4,95*
ab € 22,23*
€ 29,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,17*
€ 34,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.