| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C147A28 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011126370713 |
| |
|
| | |
| Verdrahtungskanal stgr 75x100x2000mm m.OT selbstklBodenl VKD75100 Weitere Informationen: | | Ausführung der Seitenwand: | geschlitzt | Befestigungsart: | selbstklebend und Bodenlochung | Breite: | 100 mm mm | Farbe: | grau | steingrau | Höhe: | 75 mm mm | Länge: | 2000 mm mm | Mit Oberteil: | ja | RAL-Nummer: | 7030 | Schlitzbreite: | 5 mm mm | Selbstverlöschend: | ja | Werkstoff: | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,94* | € 23,65* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 16,9931* | € 23,7731* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 19,27* | € 26,66* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,0828* | € 28,8428* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 41,28* | € 54,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Meter (ab € 8,49655* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|