Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VKD-Kanal Schlitzbreite 5mm VKD75100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kleinhuis VKD-Kanal 75X100 VKD75100
Kleinhuis VKD-Kanal 75X100 VKD75100
Artikel-Nr.:
     6012-25957369
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     VKD75100
EAN/GTIN:
     4011126370713
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

VKD-Kanal Schlitzbreite 5mm VKD75100

Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3, mit Deckel und dreireihiger Befestigungslochung nach ehemals DIN 43659 im Kanalboden, auf der Unterseite mit doppelseitigem Klebeband zur besseren Fixierung versehen, die Stege sind ohne Werkzeug ausbrechbar, halogenhaltig. Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Breite B : 100 x 75 mm Schlitzbreite : 5 mm Stegbreite : 7,5 mm dreireihige Bodenlochung : 6,5 x 14 und 4,5 x 8 mm Bodenlochabstand : 25 mm Reihenabstand : 25 mm Lieferlänge L : 2000 mm Nutzbarer Querschnitt : 7440 mm² Einsatztemperaturbereich : -5° bis 65°C Werkstoff : PVC, hart, halogenhaltig (Polyvinylchlorid-hart) Farbton : steingrau RAL : 7030 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
100 mm
Breite:
75 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, verdrahtungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 16,99*
€ 23,59*
€ 5,95*
ab € 17,0531*
€ 23,7031*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 19,17*
€ 26,57*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,9228*
€ 28,8628*
16 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 41,12*
€ 53,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,57*
€ 31,6183
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,11*
€ 31,0709
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,86*
€ 29,5834
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,80*
€ 28,322
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,85*
€ 27,1915
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,17*
€ 22,8123
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 9,585* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.