Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck LF-K 107x60mm rws RAL9010 HFT Kst I60110.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C148B54
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126193091
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck LF-K 107x60mm rws RAL9010 HFT Kst I60110.3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
107 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
60 mm
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Leitungsführungskanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 15,5369*
€ 21,5369*
1
€ 5,46*
ab € 17,14*
€ 23,89*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,08756*
€ 26,29756*
1
€ 3,90*
ab € 19,56*
€ 27,03*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 25,48588*
€ 34,86588*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,86588*
€ 41,4904
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,18588*
€ 40,6812
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64588*
€ 38,8486
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,51588*
€ 37,5039
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,59588*
€ 36,4091
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,48588*
€ 30,3282
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 15,5569*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5369*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5369*
Ähnlich
HKL
ab € 17,6815*
Ähnlich
HKL
4011126348330
ab € 28,95606*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5215*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5015*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 1,35*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 19,2658*
Ähnlich
HKL
ab € 19,2458*
Ähnlich
HKL
ab € 19,2658*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.