Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck rws I60110.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-55958389
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     I60110.3
EAN/GTIN:
     4011126193091
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke

Inneneck rws I60110.3

Inneneck 90°, mit Laschen, die Befestigung erfolgt durch die angrenzenden Deckelstücke. für Elektroinstallationskanal : HKL60110.3 Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 107 mm Schenkellänge außen : 128 mm Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
107 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 4,81992*
€ 7,23992*
17 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 15,5169*
€ 21,9269*
1
€ 5,00*
ab € 17,12*
€ 23,78*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 18,96756*
€ 26,18756*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 19,51*
€ 26,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 15,5469*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5369*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5469*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5715*
Ähnlich
HKL
4011126348330
ab € 28,94606*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5315*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5215*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 1,35*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 19,2658*
Ähnlich
HKL
ab € 19,2358*
Ähnlich
HKL
ab € 19,2058*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.