Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck LF-K 30x18mm cws RAL9001 HFT hfr Kst unbeh FI2030.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C148E33
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126212440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haubenformteil
Inneneck für Leitungsführungskanal
Inneneck LF-K 30x18mm cws RAL9001 HFT hfr Kst unbeh FI2030.6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
30 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
cremeweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
18 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91173*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03173*
€ 3,60776
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76173*
€ 3,28646
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68173*
€ 3,19126
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48173*
€ 2,95326
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39173*
€ 2,84616
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91173*
€ 2,27496
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 15,5569*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5369*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5369*
Ähnlich
HKL
ab € 15,5369*
Ähnlich
HKL
ab € 17,6815*
Ähnlich
HKL
4011126348330
ab € 28,95606*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5215*
Ähnlich
HKL
ab € 17,5015*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 1,23*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 1,35*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
ab € 19,2658*
Ähnlich
HKL
ab € 19,2458*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.