Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauchverbinder PA 15,8-21,2mm sw IP68 Y-Stück Polyamid (PA) RQY-PA,2XAD15.8/1XAD21.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D801I58
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020032206
EAN/GTIN:
     4025113212825
Suchbegriffe:
Wasser Y-Stück
Wellschlauch
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Wellschlauchverbinder PA 15,8-21,2mm sw IP68 Y-Stück Polyamid (PA) RQY-PA,2XAD15.8/1XAD21.2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Y-Stück
Einsatztemperatur:
-40 - 115 °C
Farbe:
schwarz
Nenngröße:
15.8 - 21.2 mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Y-Stück, flexa wellschlauch, wasser y stück, y-stück kunststoff, T-Stück, Verbinder für Schutzschlauch, Verbinder für Schutzschläuche, Winkelstück
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 5,781*
€ 7,391*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 5,7912*
€ 7,4012*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,88845*
€ 7,51845*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 6,4428*
€ 8,1828*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,4854*
€ 8,2454*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,1828*
€ 9,73753
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,8128*
€ 9,29723
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,4428*
€ 7,66693
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,828* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020032201
ab € 3,52*
Ähnlich
Flexa
15020032203
ab € 4,39*
Ähnlich
Flexa
15020032202
ab € 4,36*
Ähnlich
Flexa
15020032204
ab € 5,35*
Ähnlich
Flexa
15020032208
ab € 5,98*
Ähnlich
Flexa
15020032209
ab € 7,03*
Ähnlich
Flexa
15020032210
ab € 7,64*
Ähnlich
Flexa
15020032211
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.