Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Schlauchfittings
>
Wasser Y-Stück
>
Artikel
Flexa RQY-PA, 2xAD15.8/1xAD21.2 Y-Verteiler f.Wellschlauch 15020032206
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0288093
Hersteller:
Flexa
Herst.-Nr.:
15020032206
EAN/GTIN:
4025113212825
Suchbegriffe:
Wasser Y-Stück
Wellschlauch
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Kunststoff-Schnellverschraubung, Y-Verteiler RQY-PA, IP 68 / IP 69K einteilig, hochdichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / EN 45545-2 (HL 3) / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Gost, Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silikon-, cadmium-, halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
... >
Kabelbündelung- u. Befestigungssysteme
>
Schutzschläuche / Kabelverschraubungen
>
Schlauchverschraubungen
Weitere Suchbegriffe:
Y-Stück
,
flexa wellschlauch
,
wasser y stück
,
y-stück kunststoff
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 5,781*
€ 7,391*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 5,7912*
€ 7,4012*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,88845*
€ 7,51845*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 6,4428*
€ 8,1828*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,4854*
€ 8,2454*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,51845*
€ 8,94696
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13845*
€ 8,49476
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88845*
€ 7,00726
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 75,1845* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wellschlauchverbinder PA 10-13mm IP68 Y-Stück sw Polyamid (PA) RQY-PA,2XAD10.0/1XAD13.0
Flexa
15020032201
ab € 3,52*
Ähnlich
Wellschlauchverbinder PA 13-15,8mm IP68 Y-Stück Polyamid (PA) sw RQY-PA,2XAD13.0/1XAD15.8
Flexa
15020032203
ab € 4,39*
Ähnlich
Wellschlauchverbinder PA 13mm IP68 Y-Stück sw Polyamid (PA) RQY-PA,2XAD13.0/1XAD13.0
Flexa
15020032202
ab € 4,36*
Ähnlich
Wellschlauchverbinder PA 15,8mm IP68 Y-Stück sw Polyamid (PA) RQY-PA,2XAD15.8/1XAD15.8
Flexa
15020032204
ab € 5,35*
Ähnlich
Wellschlauchverbinder PA 21,2-28,5mm sw IP68 Y-Stück Polyamid (PA) RQY-PA,2XAD21.2/1XAD28.5
Flexa
15020032208
ab € 5,98*
Ähnlich
Wellschlauchverbinder PA 28,5-34,5mm sw IP68 Y-Stück Polyamid (PA) RQY-PA,2XAD28.5/1XAD34.5
Flexa
15020032209
ab € 7,03*
Ähnlich
Wellschlauchverbinder PA 34,5-42,5mm sw IP68 Y-Stück Polyamid (PA) RQY-PA,2XAD34.5/1XAD42.5
Flexa
15020032210
ab € 7,64*
Ähnlich
Wellschlauchverbinder PA 42,5-54,5mm sw IP68 Y-Stück Polyamid (PA) RQY-PA,2XAD42.5/1XAD54.5
Flexa
15020032211
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen