Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M16 Ms si vernick 5mm IP65 90°Wink 853M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M16 Ms si vernick 5mm IP65 90°Wink 853M16
Artikel-Nr.:
     262-D884D78
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126378085
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m16x1,5 ip65
kabelverschraubung m16
kabelverschraubungen metall
Kabelverschraubung M16 Ms si vernick 5mm IP65 90°Wink 853M16
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Winkel
Einsatztemperatur:
-20 - 100 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3 - 12 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
5 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 111,98501*
€ 139,39501*
18 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 780,125*
€ 886,835*
pro Packung
Frei Haus
ab € 793,19*
€ 899,33*
pro Packung
Frei Haus
ab € 798,18*
€ 908,12*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,39501*
€ 165,88006
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,07501*
€ 165,49926
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,12501*
€ 157,22876
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,06501*
€ 151,20736
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,98501*
€ 133,26216
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.