Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Kabelverschraubungswinkel 90°, M16 außen, M16 innen, Messing, vernickelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kleinhuis Kabelverschraubungswinkel 90°, M16 außen, M16 innen, Messing, vernickelt
Artikel-Nr.:
     3461-40170835
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126378085
EAN/GTIN:
     4011126378085
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m16x1,5 ip65
kabelverschraubung m16
kabelverschraubungen metall
Kabelverschraubungswinkel 90° mit metrischem Anschlussgewinde und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423, mit O-Ring am Anschlussgewinde, halogenfrei. Außengewinde : M 16 Innengewinde : M 16 Gewindelänge außen : 5 mm Einsatztemperaturbereich : -20° bis 100°C Schutzart : IP65 Werkstoff Verschraubungskörper : Messing, vernickelt Werkstoff O-Ring : NBR - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 853M16, 4011126378085, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung, metrische Kabelverschraubung, 0485030, 485030
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 111,82501*
€ 139,15501*
Lager 3461
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 782,495*
€ 898,605*
pro Packung
Frei Haus
ab € 793,68*
€ 910,77*
pro Packung
Frei Haus
ab € 800,04*
€ 919,32*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 898,605*
€ 1.069,33995
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 879,865*
€ 1.047,03935
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 839,055*
€ 998,47545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 815,015*
€ 969,86785
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 782,495*
€ 931,16905
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 31,2998* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.