Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p NZMB2 50AIu IP20 400-480V Festeinbau magnetisch NZMB2-S50-CNA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E005I85
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     269244
EAN/GTIN:
     4015082692445
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Motorschutzschalter 3p NZMB2 50AIu IP20 400-480V Festeinbau magnetisch NZMB2-S50-CNA
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
15 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
400 - 480 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
25 kA
Breite:
105 mm
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
400 - 700 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
195 mm
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
149 mm
Verlustleistung:
2.4 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 - 0 A
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Motorschutzschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Motorschutzschalter, eaton-motorschutzrelais 50a, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Leistungsschalter für Motorschutz, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter, Schutzschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,52*
€ 332,44*
Frei Haus
ab € 291,09*
€ 335,82*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 300,93*
€ 347,79*
Frei Haus
ab € 304,12*
€ 350,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 317,61*
€ 364,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,85*
€ 434,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,04*
€ 429,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,87*
€ 418,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,80*
€ 407,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,61*
€ 377,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260168
ab € 45,87*
Zubehör
Moeller
260180
ab € 57,65*
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100676
ab € 54,65*
Zubehör
Eaton
100684
ab € 54,62*
Zubehör
Eaton
104544
ab € 319,40*
Zubehör
Eaton
104548
ab € 359,49*
Zubehör
Eaton
104549
ab € 389,38*
Zubehör
Eaton
104640
ab € 11,81*
Zubehör
Eaton
107247
ab € 110,18*
Zubehör
Eaton
115275
ab € 13,97*
Zubehör
Eaton
115390
ab € 398,24*
Zubehör
Eaton
115394
ab € 374,19*
Zubehör
Eaton
116898
ab € 180,31*
Zubehör
Eaton
119864
ab € 8,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.