Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p NZMC1 40AIu Einb 400-480V IP20 magnetisch NZMC1-S40-SVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E254J14
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     112748
EAN/GTIN:
     4015081122882
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Motorschutzschalter 3p NZMC1 40AIu Einb 400-480V IP20 magnetisch NZMC1-S40-SVE
Weitere Informationen:
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
400 - 480 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
36 kA
Breite:
95 mm
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
320 - 560 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Höhe:
201 mm
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
90 mm
Verlustleistung:
2.7 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 - 0 A
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Motorschutzschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Motorschutzschalter, eaton-motorschutzschalter 40a, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Leistungsschalter für Motorschutz, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter, Schutzschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,09*
€ 290,53*
Frei Haus
ab € 253,65*
€ 293,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 257,23*
€ 297,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 263,22*
€ 303,61*
Frei Haus
ab € 263,58*
€ 305,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,77*
€ 354,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,41*
€ 351,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,06*
€ 340,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,43*
€ 331,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,23*
€ 306,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260166
ab € 40,86*
Zubehör
Eaton
065896
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
065957
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
104604
ab € 384,67*
Zubehör
Eaton
104610
ab € 392,84*
Zubehör
Eaton
115274
ab € 10,79*
Zubehör
Eaton
125959
ab € 161,96*
Zubehör
Eaton
144905
ab € 152,95*
Zubehör
Eaton
144906
ab € 154,29*
Zubehör
Eaton
171800
ab € 91,12*
Zubehör
Eaton
172529
ab € 99,70*
Zubehör
Eaton
259450
ab € 67,09*
Zubehör
Eaton
259452
ab € 67,53*
Zubehör
Eaton
259462
ab € 65,07*
Zubehör
Eaton
259487
ab € 70,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.